pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA50992499 Mazda waterproof luminaires, 54 W, Symmetrical, Clear, IP65, IK08 - 50992499

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Numero di fili - 2

  • Colore - Grigio

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Accessorio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8720169509924

Codice prodotto

PHA50992499

Cod. produttore

50992499

Produttore

PHI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Numero di fili:

2

Colore:

Grigio

Sezione nominale:

1 mm²

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

no

Larghezza:

93 mm

Altezza/profondità:

70 mm

Lunghezza:

1580 mm

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

MAZDA waterproof offre un'emissione luminosa affidabile e uniforme con buona efficienza. Disponibile in diversi formati con varie opzioni di flusso luminoso, incluse impostazioni di output flessibili, per soddisfare diverse applicazioni. Questa è una buona scelta per installazioni che richiedono un alto grado di protezione IP.