SIGNIFY ITALY SPA - PHA10358000 Lighting control system component - NatureConnect - 10358000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità di controllo
Profondità - 110 mm
Tipo di comando - DALI
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di alimentazione elettrica - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8720169103580
Codice prodotto
PHA10358000
Cod. produttore
10358000
Produttore
PHI
Tipologia:
Unità di controllo
Profondità:
110 mm
Tipo di comando:
DALI
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di alimentazione elettrica:
AC
Larghezza:
162 mm
Comando via Bluetooth:
no
Altezza:
37 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con piastra di montaggio:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Assorbimento di potenza:
15 W
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA