pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL5C4084 MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10 - TL5C4084

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL5C4084 MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 40.5 W

  • Attacco lampada - 2GX13

  • Lunghezza - 305 mm

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Flusso luminoso - 3300 lm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8711500642240

Codice prodotto

PHLTL5C4084

Cod. produttore

TL5C4084

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

40.5 W

Attacco lampada:

2GX13

Lunghezza:

305 mm

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Flusso luminoso:

3300 lm

Forma della lampada:

Anello

Colore della luce:

840

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

18 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

no

Diametro dell'anello:

305 mm

Efficienza luminosa della lampada:

81 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

Altro

Avvio rapido:

sì

A doppia parete:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

12000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

41 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Questa lampada TL5 circolare (diametro tubo 16 mm) offre possibilità di design estese. Il tubo sottile consente di creare apparecchi per illuminazione estremamente piatti e rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta a unavasta gamma di applicazioni professionali e semi-professionali ed è ideale per l'uso in negozi, uffici e aree pubbliche con layout non convenzionali.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA