pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL55484 MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20 - TL55484

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL55484 MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 54.4 W

  • Attacco lampada - G5

  • Lunghezza - 1163.2 mm

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Flusso luminoso - 4500 lm

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8711500643186

Codice prodotto

PHLTL55484

Cod. produttore

TL55484

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

54.4 W

Attacco lampada:

G5

Lunghezza:

1163.2 mm

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Flusso luminoso:

4500 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

840

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

17 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

sì

Diametro dell'anello:

0 mm

Efficienza luminosa della lampada:

92 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

T5

Avvio rapido:

sì

A doppia parete:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

30000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

55 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA