pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL52182 MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40 - TL52182

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL52182 MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20.8 W

  • Attacco lampada - G5

  • Lunghezza - 863.2 mm

  • Temperatura di colore correlata - 2700 K

  • Flusso luminoso - 1900 lm

Confezione

  • 40 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8711500643209

Codice prodotto

PHLTL52182

Cod. produttore

TL52182

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

20.8 W

Attacco lampada:

G5

Lunghezza:

863.2 mm

Temperatura di colore correlata:

2700 K

Flusso luminoso:

1900 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

827

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

17 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

sì

Diametro dell'anello:

0 mm

Efficienza luminosa della lampada:

101 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

T5

Avvio rapido:

sì

A doppia parete:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

24000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

21 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) è contraddistinta da un'efficacia luminosa elevata, che risulta in un basso consumo energetico. La lampada TL5 High Efficiency offre eccellente mantenimento lumen e buona resa dei colori. Le aree di applicazione includono uffici, industria, edifici pubblici e amministrativi, scuole, ospedali e illuminazione di impianti sportivi al coperto.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA