pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWT35 MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 - SDWT35

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWT35 MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 33.3 W

  • Attacco lampada - PG12-1

  • Flusso luminoso - 1320 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2500 K

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8711500734020

Codice prodotto

PHLSDWT35

Cod. produttore

SDWT35

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

33.3 W

Attacco lampada:

PG12-1

Flusso luminoso:

1320 lm

Temperatura di colore correlata:

2500 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Efficienza luminosa della lampada:

40 lm/W

Alimentatore esterno necessario:

sì

Senza mercurio:

no

Accenditore esterno necessario:

sì

Illuminazione per piante:

no

Lunghezza totale:

149 mm

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

32 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata di vita nominale media:

15000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

34 kWh

Designazione della lampada:

Altro

Gamma di lampade a scarica ad alta efficienza con colori caldi, da utilizzate negli apparecchi aperti