SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLQ16834P PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX - PLQ16834P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 16.2 W
Flusso luminoso - 1050 lm
Base - GR10q
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
10 PZ
EAN
8711500269898
Codice prodotto
PHLPLQ16834P
Cod. produttore
PLQ16834P
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
16.2 W
Flusso luminoso:
1050 lm
Base:
GR10q
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
3000 K
Diametro:
15 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Tonalità di luce:
830
Lunghezza complessiva:
141 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
17 kWh
Durata media nominale:
13000 h
Denominazione lampada:
Altri


