SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED2P18840 COREPRO LED PLC 6.5W 840 2P G24D-2 - PLCLED2P18840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G24d-2
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Flusso luminoso - 700...700 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8718696541296
Codice prodotto
PHLPLCLED2P18840
Cod. produttore
PLCLED2P18840
Produttore
PHI
Attacco lampada:
G24d-2
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
700...700 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altro
Efficienza luminosa della lampada:
108 lm/W
Lunghezza:
147.6 mm
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
30000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
33.4 mm
Designazione della lampada:
Altro
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
700 lm
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
35...35 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Fattore di distorsione (THD):
0.25 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1