pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC18844P MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX - PLC18844P

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC18844P MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Attacco lampada - G24q-2

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Durata di vita nominale media - 13000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711500623348

Codice prodotto

PHLPLC18844P

Cod. produttore

PLC18844P

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

18 W

Flusso luminoso:

1200 lm

Attacco lampada:

G24q-2

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Durata di vita nominale media:

13000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Colore della luce:

840

Diametro:

27.1 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Lunghezza totale:

142.9 mm

Starter integrato:

no

Tecnologia di amalgama:

no

Applicazione speciale:

Altro

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

4

Adatto per alimentatore elettronico:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Designazione della lampada:

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

MASTER PL-C è un'efficiente lampada fluorescente compatta a medio wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici. La tecnologia "a ponte"inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versionequadrispina è progettata per il funzionamento su alimentatore con controllo elettronico HF con funzione di preriscaldamento integrata ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".