pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHIT25CL40 LED CLASSIC 40W T25L E14 CL ND RF SRT4 - PHIT25CL40

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHIT25CL40 LED CLASSIC 40W T25L E14 CL ND RF SRT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Forma della lampada - Altro

  • Esecuzione vetro/copertura - Chiaro

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8718699783358

Codice prodotto

PHLPHIT25CL40

Cod. produttore

PHIT25CL40

Produttore

PHI

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Altro

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E14

Colore:

Bianco

Colore del corpo:

Altro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

Altro

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1