pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDLUS4084G2 COREPRO LEDLUSTERND4.3-40W E14 840P45CLG - PHILEDLUS4084G2

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDLUS4084G2 COREPRO LEDLUSTERND4.3-40W E14 840P45CLG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 4.3...4.3 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8719514347427

Codice prodotto

PHLPHILEDLUS4084G2

Cod. produttore

PHILEDLUS4084G2

Produttore

PHI

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

4.3...4.3 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

109 lm/W

Lunghezza:

80 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

45 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.48

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

40...40 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Fattore di distorsione (THD):

150.3 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.