pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED120 LED CLASSIC 120W A67 E27 WW CL ND SRT4 - PHILED120

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED120 LED CLASSIC 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

112 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718699764357

Codice prodotto

PHLPHILED120

Cod. produttore

PHILED120

Produttore

PHI

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

13...13 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

153 lm/W

Lunghezza:

121 mm

Angolo del fascio luminoso:

270...270 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

70 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2000 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.51

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

120...120 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

13 kWh

Fattore di distorsione (THD):

1.35 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.