SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED100DG3 MAS VLE LEDBULBDT10.5-100W E27 927A60CLG - PHILED100DG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 10.5...10.5 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore correlata - 2200...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8719514324978
Codice prodotto
PHLPHILED100DG3
Cod. produttore
PHILED100DG3
Produttore
PHI
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
10.5...10.5 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore correlata:
2200...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Forma a pera
Efficienza luminosa della lampada:
144 lm/W
Lunghezza:
108 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
sì
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
60 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1521 lm
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.9
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
55...55 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
11 kWh
Fattore di distorsione (THD):
15.97 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0


