pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED100D CLA LEDBULB D 12-100W A67 E27 827 CL - PHILED100D

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED100D CLA LEDBULB D 12-100W A67 E27 827 CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 68...68 mA

  • Fattore di potenza - 0.7

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718696806319

Codice prodotto

PHLPHILED100D

Cod. produttore

PHILED100D

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

68...68 mA

Fattore di potenza:

0.7

Potenza della lampada:

12...12 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Efficienza luminosa della lampada:

126 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Forma a pera

Lampada a filamento:

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

71 mm

Lunghezza:

143 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

A-Type

Numero min. di comandi di commutazione:

20000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali. LED 12-100W E27 2700K 1521lm 68mA CRI80.