SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDPHI75840G2 MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 CL ND 1CT/10 - MZDPHI75840G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 70...70 mA
Fattore di potenza - 0.56
Potenza della lampada - 8.5...8.5 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 Kg CO₂-eq
EAN
8710163541532
Codice prodotto
PHLMZDPHI75840G2
Cod. produttore
MZDPHI75840G2
Produttore
PHI
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
70...70 mA
Fattore di potenza:
0.56
Potenza della lampada:
8.5...8.5 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1055 lm
Efficienza luminosa della lampada:
124 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Forma a pera
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Altro
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
104 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Designazione della lampada:
A-Type
Fattore di distorsione (THD):
1.04 %
Numero min. di comandi di commutazione:
20000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no