pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDINCA75840 MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 FR ND 1CT/10 - MZDINCA75840

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDINCA75840 MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 FR ND 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 8.5...8.5 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8710163541990

Codice prodotto

PHLMZDINCA75840

Cod. produttore

MZDINCA75840

Produttore

PHI

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

8.5...8.5 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

124 lm/W

Lunghezza:

104 mm

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1055 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.56

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

70...70 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Fattore di distorsione (THD):

1.04 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta