pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDINCA100840 MZD LEDCLA 100W A60 E27 840 FR ND 1CT/10 - MZDINCA100840

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDINCA100840 MZD LEDCLA 100W A60 E27 840 FR ND 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 90...90 mA

  • Fattore di potenza - 0.52

  • Potenza della lampada - 10.5...10.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8710163542034

Codice prodotto

PHLMZDINCA100840

Cod. produttore

MZDINCA100840

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

90...90 mA

Fattore di potenza:

0.52

Potenza della lampada:

10.5...10.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Efficienza luminosa della lampada:

144 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Forma a pera

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Altro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

60 mm

Lunghezza:

104 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

A-Type

Fattore di distorsione (THD):

1.076 %

Numero min. di comandi di commutazione:

20000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta