SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU535084060 MZD LED 50W GU5.3 840 12V 60D ND 1CT/10 - MZDGU535084060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU5,3
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Flusso luminoso - 621...621 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8710163540696
Codice prodotto
PHLMZDGU535084060
Cod. produttore
MZDGU535084060
Produttore
PHI
Attacco lampada:
GU5,3
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
621...621 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
95 lm/W
Lunghezza:
45 mm
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Designazione della lampada:
MR16
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
621 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
700 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
750...750 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
30000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Fattore di distorsione (THD):
0.35 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1