SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU535083060 LED-lamp/Multi-LED - Spot LED MAZDA - MZDGU535083060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU5,3
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Flusso luminoso - 621...621 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8710163540672
Codice prodotto
PHLMZDGU535083060
Cod. produttore
MZDGU535083060
Produttore
PHI
Attacco lampada:
GU5,3
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
621...621 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
95 lm/W
Lunghezza:
45 mm
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Plastica
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Designazione della lampada:
MR16
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
621 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
680 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
750...750 mA
Dimmerabile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
30000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Fattore di distorsione (THD):
35 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


