pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1070827120 MZD LED 500LM GU10 827 120D ND 1CT/10 - MZDGU1070827120

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1070827120 MZD LED 500LM GU10 827 120D ND 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 4.9...4.9 W

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3139188161719

Codice prodotto

PHLMZDGU1070827120

Cod. produttore

MZDGU1070827120

Produttore

PHI

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

4.9...4.9 W

Flusso luminoso:

500...500 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

102 lm/W

Lunghezza:

58 mm

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Designazione della lampada:

PAR16

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

500 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

42...42 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

30000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Crea accenti di illuminazione caldi o freddi con la nostra gamma di faretti spot LED per evidenziare gli arredi o le caratteristiche architettoniche