pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1065827G2 MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10 - MZDGU1065827G2

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1065827G2 MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 42...42 mA

  • Fattore di potenza - 0.51

  • Potenza della lampada - 4.9...4.9 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8710163541877

Codice prodotto

PHLMZDGU1065827G2

Cod. produttore

MZDGU1065827G2

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

42...42 mA

Fattore di potenza:

0.51

Potenza della lampada:

4.9...4.9 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

460...460 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

460 lm

Efficienza luminosa della lampada:

93 lm/W

Intensità luminosa:

850 cd

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

GU10

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

PAR16

Fattore di distorsione (THD):

1.08 %

Numero min. di comandi di commutazione:

30000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Crea accenti di illuminazione caldi o freddi con la nostra gamma di faretti spot LED per evidenziare gli arredi o le caratteristiche architettoniche