SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDCAN60827G2 MZD LED 60W B35 E14 827 ND 1CT/10 - MZDCAN60827G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 60...60 mA
Fattore di potenza - 0.54
Potenza della lampada - 8...8 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
8710163541310
Codice prodotto
PHLMZDCAN60827G2
Cod. produttore
MZDCAN60827G2
Produttore
PHI
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
60...60 mA
Fattore di potenza:
0.54
Potenza della lampada:
8...8 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
806...806 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Efficienza luminosa della lampada:
100 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Candela
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E14
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
240...240 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
38 mm
Lunghezza:
114 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Designazione della lampada:
Altro
Fattore di distorsione (THD):
1.08 %
Numero min. di comandi di commutazione:
30000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no