pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMTOR12Y20CDL TORNADO T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6 - MTOR12Y20CDL

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMTOR12Y20CDL TORNADO T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Flusso luminoso - 1305 lm

  • Attacco lampada - E27

  • Temperatura di colore correlata - 6500 K

  • Durata di vita nominale media - 10000 h

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8710163405155

Codice prodotto

PHLMTOR12Y20CDL

Cod. produttore

MTOR12Y20CDL

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

20 W

Flusso luminoso:

1305 lm

Attacco lampada:

E27

Temperatura di colore correlata:

6500 K

Durata di vita nominale media:

10000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Forma della lampada:

Spirale

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Colore della luce:

865

Adatto per corrente d'emergenza/tensione continua:

sì

Diametro:

56.5 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Sensore crepuscolare integrato:

no

Frequenza di commutazione a scelta:

no

Lunghezza totale:

116 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

20 kWh

Dimmerabile:

no

Designazione della lampada:

Altro

Lampada a risparmio energetico dalle performance elevate. Questa lampada offre il connubio ideale di efficienza energetica elevata e formato estremamente compatto. Un ulteriore vantaggio è costituito dalla durata molto lunga.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA