SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36865HOUO MAS LEDTUBE VLE 1200MM 13.1W/15.5W 865T8 - MLTVAL36865HOUO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G13
Potenza della lampada - 13.1...15.5 W
Flusso luminoso - 2100...2500 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
8721103139153
Codice prodotto
PHLMLTVAL36865HOUO
Cod. produttore
MLTVAL36865HOUO
Produttore
PHI
Attacco lampada:
G13
Potenza della lampada:
13.1...15.5 W
Flusso luminoso:
2100...2500 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Efficienza luminosa della lampada:
161 lm/W
Lunghezza:
1213.6 mm
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Vetro
Durata di vita nominale media:
75000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
28 mm
Designazione della lampada:
T8
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2500 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
70...80 mA
Dimmerabile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Adatto per reattore magnetico:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
16 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Fattore di distorsione (THD):
19 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Con interruttore crepuscolare:
no


