pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTCON58840UOG3 Connected, LED, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore - MLTCON58840UOG3

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 23.1...23.1 W

  • Flusso luminoso - 3700...3700 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8721103063175

Codice prodotto

PHLMLTCON58840UOG3

Cod. produttore

MLTCON58840UOG3

Produttore

PHI

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

23.1...23.1 W

Flusso luminoso:

3700...3700 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Efficienza luminosa della lampada:

160 lm/W

Lunghezza:

1514.2 mm

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Plastica

Durata di vita nominale media:

75000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

28 mm

Designazione della lampada:

T8

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3700 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

Corrente nominale:

108...108 mA

Dimmerabile:

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

24 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Fattore di distorsione (THD):

19 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

Connected, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA