SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT36830UOHFG2 MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 ore - MLT36830UOHFG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G13
Potenza della lampada - 16...16 W
Flusso luminoso - 2350...2350 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 30...80 V
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
8719514467002
Codice prodotto
PHLMLT36830UOHFG2
Cod. produttore
MLT36830UOHFG2
Produttore
PHI
Attacco lampada:
G13
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
2350...2350 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
30...80 V
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Efficienza luminosa della lampada:
146 lm/W
Lunghezza:
1212 mm
Angolo del fascio luminoso:
160...160 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Plastica
Durata di vita nominale media:
75000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
28 mm
Designazione della lampada:
T8
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2350 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
300...750 mA
Dimmerabile:
sì
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
16 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Fattore di distorsione (THD):
15 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA