SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1117593024X2 MASTER, LED, AR111, 75 W, G53, 3000 K, 875 lm, CRI 95, 40000 ore - MLR1117593024X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G53
Potenza della lampada - 14.8...14.8 W
Flusso luminoso - 875...875 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
8719514333833
Codice prodotto
PHLMLR1117593024X2
Cod. produttore
MLR1117593024X2
Produttore
PHI
Attacco lampada:
G53
Potenza della lampada:
14.8...14.8 W
Flusso luminoso:
875...875 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
59 lm/W
Lunghezza:
61 mm
Angolo del fascio luminoso:
24...24 °
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Esecuzione vetro/copertura:
Prisma
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Plastica
Durata di vita nominale media:
40000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
111 mm
Designazione della lampada:
AR111
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
875 lm
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.7
Intensità luminosa:
3000 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
1500...1500 mA
Dimmerabile:
sì
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Fattore di distorsione (THD):
35 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA