pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1117592724X2 MASTER, LED, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 ore - MLR1117592724X2

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1117592724X2 MASTER, LED, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 ore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G53

  • Potenza della lampada - 14.8...14.8 W

  • Flusso luminoso - 875...875 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

112 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8719514333796

Codice prodotto

PHLMLR1117592724X2

Cod. produttore

MLR1117592724X2

Produttore

PHI

Attacco lampada:

G53

Potenza della lampada:

14.8...14.8 W

Flusso luminoso:

875...875 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

59 lm/W

Lunghezza:

61 mm

Angolo del fascio luminoso:

24...24 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Prisma

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Plastica

Durata di vita nominale media:

40000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

111 mm

Designazione della lampada:

AR111

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

875 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

3000 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

1500...1500 mA

Dimmerabile:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Fattore di distorsione (THD):

35 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 ore, 59 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA