pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1115093040X2 MASTER, LED, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 ore - MLR1115093040X2

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1115093040X2 MASTER, LED, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 ore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Corrente nominale - 1000...1000 mA

  • Fattore di potenza - 0.7

  • Potenza della lampada - 10.8...10.8 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8719514334014

Codice prodotto

PHLMLR1115093040X2

Cod. produttore

MLR1115093040X2

Produttore

PHI

Tensione nominale:

12...12 V

Corrente nominale:

1000...1000 mA

Fattore di potenza:

0.7

Potenza della lampada:

10.8...10.8 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

620...620 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

620 lm

Efficienza luminosa della lampada:

57 lm/W

Intensità luminosa:

1200 cd

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Plastica

Esecuzione vetro/copertura:

Prisma

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

G53

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

40...40 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Dimmerabile:

Dimming taglio di fase discendente:

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

111 mm

Lunghezza:

61 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Designazione della lampada:

AR111

Fattore di distorsione (THD):

35 %

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

Durata di vita nominale media:

40000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot PAR.

SIGNIFY ITALY SPA

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA