SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR11110094024X MASTER, LED, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 ore - MLR11110094024X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Corrente nominale - 2000...2000 mA
Fattore di potenza - 0.7
Potenza della lampada - 20...20 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
153 Kg CO₂-eq
EAN
8719514429734
Codice prodotto
PHLMLR11110094024X
Cod. produttore
MLR11110094024X
Produttore
PHI
Tensione nominale:
12...12 V
Corrente nominale:
2000...2000 mA
Fattore di potenza:
0.7
Potenza della lampada:
20...20 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
1270...1270 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1270 lm
Efficienza luminosa della lampada:
63 lm/W
Intensità luminosa:
4400 cd
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Forma della lampada:
Riflettore
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Plastica
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
G53
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Altro
Angolo del fascio luminoso:
24...24 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Dimmerabile:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
111 mm
Lunghezza:
62 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Designazione della lampada:
AR111
Fattore di distorsione (THD):
40 %
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Durata di vita nominale media:
40000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


