SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU533594060X2 MASTER, LED, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 ore - MLGU533594060X2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU5,3
Potenza della lampada - 6.7...6.7 W
Flusso luminoso - 440...440 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 Kg CO₂-eq
EAN
8719514358454
Codice prodotto
PHLMLGU533594060X2
Cod. produttore
MLGU533594060X2
Produttore
PHI
Attacco lampada:
GU5,3
Potenza della lampada:
6.7...6.7 W
Flusso luminoso:
440...440 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
65 lm/W
Lunghezza:
46 mm
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Plastica
Durata di vita nominale media:
40000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50.5 mm
Designazione della lampada:
MR16
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
440 lm
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.7
Intensità luminosa:
440 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
650...650 mA
Dimmerabile:
sì
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA