SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU1050830AD MASTER, LED, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro - MLGU1050830AD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 2.1...2.1 W
Flusso luminoso - 375...375 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
8720169307940
Codice prodotto
PHLMLGU1050830AD
Cod. produttore
MLGU1050830AD
Produttore
PHI
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
2.1...2.1 W
Flusso luminoso:
375...375 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
178 lm/W
Lunghezza:
54 mm
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Plastica
Durata di vita nominale media:
50000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Designazione della lampada:
PAR16
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
375 lm
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.7
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
10...10 mA
Dimmerabile:
sì
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Fattore di distorsione (THD):
50 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


