pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU103594025X MASTER, LED, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 300 lm, CRI 97, 40000 ore, Vetro - MLGU103594025X

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 22...22 mA

  • Fattore di potenza - 0.8

  • Potenza della lampada - 3.9...3.9 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718696707531

Codice prodotto

PHLMLGU103594025X

Cod. produttore

MLGU103594025X

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

22...22 mA

Fattore di potenza:

0.8

Potenza della lampada:

3.9...3.9 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

300...300 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

300 lm

Efficienza luminosa della lampada:

76 lm/W

Intensità luminosa:

850 cd

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Plastica

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

GU10

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo del fascio luminoso:

25...25 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Dimmerabile:

Dimming taglio di fase discendente:

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

54 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Designazione della lampada:

PAR16

Fattore di distorsione (THD):

60 %

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Durata di vita nominale media:

40000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

MASTER LEDspot ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione avanzata di regolazione del flusso. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue linee semplici e pulite. Inoltre, con MASTER LEDspot ExpertColor puoi sfruttare l'intera famiglia ExpertColor, che include anche le lampade LEDspot MR16, LEDspot AR111 e LEDspot PAR. MASTER LEDspot ExpertColor offre incredibili risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione senza compromettere la qualità della luce e la durata, consentendo ai proprietari di edifici residenziali e uffici di ottenere un ritorno sull'investimento in breve tempo.

SIGNIFY ITALY SPA

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA