pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLCAN40827AG22 LED, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro - MLCAN40827AG22

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 2.3...2.3 W

  • Flusso luminoso - 485...485 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8720169310650

Codice prodotto

PHLMLCAN40827AG22

Cod. produttore

MLCAN40827AG22

Produttore

PHI

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

2.3...2.3 W

Flusso luminoso:

485...485 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Candela

Efficienza luminosa della lampada:

210 lm/W

Lunghezza:

97 mm

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

materiale della lampadina:

Vetro

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

35 mm

Designazione della lampada:

B35

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

485 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.4

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

23...23 mA

Dimmerabile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

500000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Fattore di distorsione (THD):

110 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA