pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLML60827AD2 LED, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro - ML60827AD2

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 840...840 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8720169310513

Codice prodotto

PHLML60827AD2

Cod. produttore

ML60827AD2

Produttore

PHI

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

840...840 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

210 lm/W

Lunghezza:

108 mm

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

materiale della lampadina:

Vetro

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

840 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

20...20 mA

Dimmerabile:

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

500000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

Fattore di distorsione (THD):

14 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA