SIGNIFY ITALY SPA - PHLLSONT70740EMM MASTER, LED, Tubolare, EM/Mains, 34 W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 ore - LSONT70740EMM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 120...240 V
Corrente nominale - 165...325 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 34...34 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
199 Kg CO₂-eq
EAN
8719514449114
Codice prodotto
PHLLSONT70740EMM
Cod. produttore
LSONT70740EMM
Produttore
PHI
Tensione nominale:
120...240 V
Corrente nominale:
165...325 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
34...34 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
sì
Flusso luminoso:
6000...6000 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
6000 lm
Efficienza luminosa della lampada:
176 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Forma della lampada:
Altro
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Vetro
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmerabile:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
61 mm
Lunghezza:
200 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Designazione della lampada:
Altro
Fattore di distorsione (THD):
20 %
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
34 kWh
Durata di vita nominale media:
70000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA