SIGNIFY ITALY SPA - PHLLSONT70727EMM MASTER, LED, Tubolare, EM/Mains, 34 W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 ore - LSONT70727EMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 34...34 W
Flusso luminoso - 5400...5400 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 120...240 V
Confezione
6 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
199 Kg CO₂-eq
EAN
8719514449091
Codice prodotto
PHLLSONT70727EMM
Cod. produttore
LSONT70727EMM
Produttore
PHI
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
34...34 W
Flusso luminoso:
5400...5400 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
120...240 V
Forma della lampada:
Altro
Efficienza luminosa della lampada:
158 lm/W
Lunghezza:
200 mm
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Vetro
Durata di vita nominale media:
70000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
61 mm
Designazione della lampada:
Altro
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
5400 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP40
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
165...325 mA
Dimmerabile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
34 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Fattore di distorsione (THD):
20 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


