pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLSONT50740EMM MASTER, LED, Tubolare, EM/Mains, 23 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 ore - LSONT50740EMM

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 23...23 W

  • Flusso luminoso - 4000...4000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 120...240 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8719514449053

Codice prodotto

PHLLSONT50740EMM

Cod. produttore

LSONT50740EMM

Produttore

PHI

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

23...23 W

Flusso luminoso:

4000...4000 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

120...240 V

Forma della lampada:

Altro

Efficienza luminosa della lampada:

173 lm/W

Lunghezza:

200 mm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Vetro

Durata di vita nominale media:

70000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

61 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

4000 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

115...220 mA

Dimmerabile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 ore, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA