pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLSONT100727EMM MASTER, LED, Tubolare, EM/Mains, 50 W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 ore - LSONT100727EMM

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E40

  • Potenza della lampada - 50...50 W

  • Flusso luminoso - 8100...8100 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 120...240 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8719514449152

Codice prodotto

PHLLSONT100727EMM

Cod. produttore

LSONT100727EMM

Produttore

PHI

Attacco lampada:

E40

Potenza della lampada:

50...50 W

Flusso luminoso:

8100...8100 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

120...240 V

Forma della lampada:

Altro

Efficienza luminosa della lampada:

162 lm/W

Lunghezza:

262 mm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Vetro

Durata di vita nominale media:

70000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

71 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

8100 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

245...465 mA

Dimmerabile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

50 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 ore, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA