pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDSONT70740UE2 LED, Tubolare, Solo impianto elettrico, 28.5 W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 ore - LEDSONT70740UE2

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 130...130 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 28.5...28.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

199 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8720169374256

Codice prodotto

PHLLEDSONT70740UE2

Cod. produttore

LEDSONT70740UE2

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

130...130 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

28.5...28.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

6000...6000 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

6000 lm

Efficienza luminosa della lampada:

210 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Forma della lampada:

Altro

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Vetro

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmerabile:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

47 mm

Lunghezza:

194 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Designazione della lampada:

Altro

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

29 kWh

Durata di vita nominale media:

50000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

LED, Tubolare, Solo impianto elettrico, 28.5 W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 ore, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

SIGNIFY ITALY SPA

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA