SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDSONT50727UE2 LED, Tubolare, Solo impianto elettrico, 19 W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 ore - LEDSONT50727UE2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 19...19 W
Flusso luminoso - 3600...3600 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
143 Kg CO₂-eq
EAN
8720169374195
Codice prodotto
PHLLEDSONT50727UE2
Cod. produttore
LEDSONT50727UE2
Produttore
PHI
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
19...19 W
Flusso luminoso:
3600...3600 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altro
Efficienza luminosa della lampada:
189 lm/W
Lunghezza:
174 mm
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Vetro
Durata di vita nominale media:
50000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
47 mm
Designazione della lampada:
Altro
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3600 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP65
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
90...90 mA
Dimmerabile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
B
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
19 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Fattore di distorsione (THD):
25 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


