pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDCL60 LED CLASSIC 60W A60 E27 WW FR ND SRT4 - LEDCL60

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDCL60 LED CLASSIC 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Forma della lampada - Forma a pera

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718696576632

Codice prodotto

PHLLEDCL60

Cod. produttore

LEDCL60

Produttore

PHI

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Forma della lampada:

Forma a pera

Lunghezza:

104 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando/comando remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Lampada LED, marca SIGNIFY ITALY SPA, modello PHLLEDCL60 - LED CLASSIC 60W A60 E27 WW FR ND SRT4