pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALUS60E14 CLA LEDLUSTER ND 6.5-60W P45 E14 827 FR - INCALUS60E14

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALUS60E14 CLA LEDLUSTER ND 6.5-60W P45 E14 827 FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718699649289

Codice prodotto

PHLINCALUS60E14

Cod. produttore

INCALUS60E14

Produttore

PHI

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

124 lm/W

Lunghezza:

80 mm

Angolo del fascio luminoso:

270...270 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

45 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.55

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

50...50 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Fattore di distorsione (THD):

0.82 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Classic LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 opale. 6,5. 2700K. 806 lm.