pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED40830 CLA LEDBULB ND 4.5-40W E27 830 A60 FR - INCALED40830

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED40830 CLA LEDBULB ND 4.5-40W E27 830 A60 FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8719514250048

Codice prodotto

PHLINCALED40830

Cod. produttore

INCALED40830

Produttore

PHI

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

104 lm/W

Lunghezza:

106 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.41

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

40...40 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Numero min. di comandi di commutazione:

20000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Fattore di distorsione (THD):

1.75 %

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

CLA LEDBulb ND 4.5-40W E27 830 A60 FR - Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.