SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED120840 LED CLASSIC 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4 - INCALED120840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 13...13 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
8718699764531
Codice prodotto
PHLINCALED120840
Cod. produttore
INCALED120840
Produttore
PHI
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
13...13 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Forma a pera
Efficienza luminosa della lampada:
153 lm/W
Lunghezza:
121 mm
Angolo del fascio luminoso:
270...270 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
70 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2000 lm
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.51
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
120...120 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
13 kWh
Fattore di distorsione (THD):
1.35 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0