pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET150930 MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12 - ELITET150930

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET150930 MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 150.1 W

  • Massima tensione di lavoro - 86...98 V

  • Flusso luminoso - 15000 lm

  • Attacco lampada - G12

  • Protezione UV -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8711500213129

Codice prodotto

PHLELITET150930

Cod. produttore

ELITET150930

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

150.1 W

Massima tensione di lavoro:

86...98 V

Flusso luminoso:

15000 lm

Attacco lampada:

G12

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Efficienza luminosa della lampada:

99 lm/W

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

19 mm

Lunghezza totale:

105 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

930

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

151 kWh

Durata di vita nominale media:

12000 h

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori