pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLE4086 TL-E 40W/865 1CT/12 - E4086

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLE4086 TL-E 40W/865 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 40.8 W

  • Attacco lampada - G10q

  • Lunghezza - 406.4 mm

  • Temperatura di colore correlata - 6500 K

  • Flusso luminoso - 3070 lm

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8727900840575

Codice prodotto

PHLE4086

Cod. produttore

E4086

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

40.8 W

Attacco lampada:

G10q

Lunghezza:

406.4 mm

Temperatura di colore correlata:

6500 K

Flusso luminoso:

3070 lm

Forma della lampada:

Anello

Colore della luce:

865

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

30.9 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

no

Diametro dell'anello:

406.4 mm

Efficienza luminosa della lampada:

75 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

Altro

Avvio rapido:

sì

A doppia parete:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

13000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

41 kWh

Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.