pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESTR300865 Striscia LED Corepro - Light ribbon/-hose/-strip - Consumo energetico: 10.5 W - Classe di efficienza energetica: E - CORESTR300865

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 300 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 2.3 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8719514344068

Codice prodotto

PHLCORESTR300865

Cod. produttore

CORESTR300865

Produttore

PHI

Flusso luminoso al metro:

300 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

2.3 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di alimentazione elettrica:

Altro

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

14

Adatto per dimmer:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

14.29 mm

Con set di collegamento:

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per piede:

4

Potenza lampada per piede:

0.7 W

Alimentatore intercambiabile:

no

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

35000 h

Altezza/profondità:

1.3 mm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

0.7 %

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Numero di poli:

2

Con elemento terminale:

no

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0.5 %

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza totale:

10.5 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

130.43 lm/W

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

5 m

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Minimo raggio di curvatura:

100 mm

Con copertura protettiva:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.8107 mm²

Sezione conduttore collegabile:

0.5...0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Una serie completa luminosa, sottile, sicura e affidabile. Scegli la soluzione migliore per ogni progetto fra i 4 pacchetti lumen e le 4 CCT e sfrutta la semplicità di installazione

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA