SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESONT150740 LED, Tubolare, Solo impianto elettrico, 49 W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 ore - CORESONT150740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 215...215 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 49...49 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Trueforce Core LED SON-T
EAN
8720169297456
Codice prodotto
PHLCORESONT150740
Cod. produttore
CORESONT150740
Produttore
PHI
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
215...215 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
49...49 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
10000...10000 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
10000 lm
Efficienza luminosa della lampada:
204 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Forma della lampada:
Altro
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Vetro
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
E40
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Altro
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmerabile:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
53.5 mm
Lunghezza:
232 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
B
Designazione della lampada:
Altro
Fattore di distorsione (THD):
10 %
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
49 kWh
Durata di vita nominale media:
25000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no






