SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESONT150727 LED, Tubolare, Solo impianto elettrico, 45 W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 ore - CORESONT150727

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 198...198 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 45...45 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Trueforce Core LED SON-T
EAN
8720169297432
Codice prodotto
PHLCORESONT150727
Cod. produttore
CORESONT150727
Produttore
PHI
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
198...198 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
45...45 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
8800...8800 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
8800 lm
Efficienza luminosa della lampada:
195 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Forma della lampada:
Altro
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Vetro
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E40
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Altro
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmerabile:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
53.5 mm
Lunghezza:
232 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
B
Designazione della lampada:
Altro
Fattore di distorsione (THD):
10 %
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
45 kWh
Durata di vita nominale media:
25000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


_Road_and_Street.png?80A18679B18BA2A9B58BC3B7B59C8F809589B395C7999C9DB3A47C97C1989461A394A26EB1899F95B4A4B5B3B69683A8C2AAB9B980A79E9B&ts=1773245046064)




